AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SP33253 Interruttore magnetotermico principale (SHU), a 3 poli, E 25, 400 V

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SP33253 Interruttore magnetotermico principale (SHU), a 3 poli, E 25, 400 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 3

  • Caratteristica di intervento - E

  • Corrente nominale - 25 A

  • Con neutro - no

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869496887

Codice prodotto

SIE5SP33253

Cod. produttore

5SP33253

Produttore

SIE

Numero di poli:

3

Caratteristica di intervento:

E

Corrente nominale:

25 A

Con neutro:

no

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tensione nominale:

400 V

Potere di interruzione:

25 kA

Frequenza:

50 Hz

Categoria di sovratensione:

4

Grado di inquinamento:

3

Tensione nominale di tenuta a impulso (Uimp):

6 kV

Grado di protezione (IP):

IP40

interruttore magnetotermico generale (SHU), a 3 poli, E 25, 400V Interruttore magnetotermico SENTRON per una efficace protezione delle persone e degli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Gli interruttori magnetotermici possono essere montati facilmente e offrono sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione avvolgente e alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. Inoltre, essi hanno anche un indicatore di posizione di manovra chiaramente visibile. Semplicemente sicuri con i dispositivi di protezione SENTRON.