AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SM23350 BLOCCO DIFF. 3P 63A 30MA TIPO AC X 5SY - 5SM23350

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SM23350 BLOCCO DIFF. 3P 63A 30MA TIPO AC X 5SY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 63 A

  • Tensione nominale - 400...400 V

  • Differenziale tipo - AC

  • Corrente nominale di guasto - 0.03...0.03 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869227283

Codice prodotto

SIE5SM23350

Cod. produttore

5SM23350

Produttore

SIE

Corrente nominale:

63 A

Tensione nominale:

400...400 V

Differenziale tipo:

AC

Corrente nominale di guasto:

0.03...0.03 A

Numero di poli:

3

Sensibilità soglia di intervento Idn regolabile:

no

Tempo di ritardo regolabile:

no

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

1.5...25 mm²

Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):

4 kA

Protezione contro avviamento intempestivo:

Frequenza:

50 Hz

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

1.5...25 mm²

Tensione nominale di isolamento Ui:

460 V

Grado di protezione (IP):

IP20

Con dispositivo di bloccaggio:

no

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-5...45 °C

blocco differenziale, a 3 poli, tipo AC, In: 63 A, 30 mA, Un AC: 400 V, per 5SY L'interruttore differenziale è l'apparecchio di protezione da corrente di guasto contro i contatti accidentali.