SIEMENS - SIE5SL60406 Interruttore magnetotermico 230 V 6 kA, a 1+N poli /1 UM B40


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Numero di poli (totale):
2Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Caratteristica di intervento - B
Corrente nominale - 40 A
Numero di poli protetti - 1
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 6 kA
Confezione
1 PZ
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 36.66 kg CO2 eq.
EAN
4001869533872
Codice prodotto
SIE5SL60406
Cod. produttore
5SL60406
Produttore
SIE
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
B
Corrente nominale:
40 A
Numero di poli protetti:
1
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
6 kA
Con neutro:
sì
Tipo di tensione:
AC
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
6 kA
Tensione nominale:
230 V
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
70 mm
Accessoriabile:
sì
Tensione nominale di isolamento Ui:
250 V
Frequenza:
50...50 Hz
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Installabile a incasso:
no
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.75...16 mm²
Classe di limitazione:
3
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.75...16 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...60 °C