SIEMENS - SIE5SL60087 Interruttore magnetotermico 230 V 6 kA, a 1+N poli /1 UM C8


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Numero di poli (totale):
2Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 8 A
Numero di poli protetti - 1
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 6 kA
Confezione
1 PZ
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 9.25 kg CO2 eq.
EAN
4001869533919
Codice prodotto
SIE5SL60087
Cod. produttore
5SL60087
Produttore
SIE
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
8 A
Numero di poli protetti:
1
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
6 kA
Con neutro:
sì
Tipo di tensione:
AC
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
6 kA
Tensione nominale:
230 V
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
70 mm
Accessoriabile:
sì
Tensione nominale di isolamento Ui:
250 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Installabile a incasso:
no
Classe di limitazione:
3
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
2