AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SL46167 Interruttore magnetotermico 400 V 10 kA, a 3+N poli, C, 16 A

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SL46167 Interruttore magnetotermico 400 V 10 kA, a 3+N poli, C, 16 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Numero di poli (totale):

4
Vedi le opzioni disponibili1
Vedi le opzioni disponibili2
Vedi le opzioni disponibili3

Corrente nominale:

16 A
Vedi le opzioni disponibili0.3 A
Vedi le opzioni disponibili0.5 A
Vedi le opzioni disponibili1 A
Vedi le opzioni disponibili1.6 A
Vedi le opzioni disponibili2 A
Vedi le opzioni disponibili3 A
Vedi le opzioni disponibili4 A
Vedi le opzioni disponibili6 A
Vedi le opzioni disponibili8 A
Vedi le opzioni disponibili10 A
Vedi le opzioni disponibili13 A
Vedi le opzioni disponibili20 A
Vedi le opzioni disponibili25 A
Vedi le opzioni disponibili40 A
Vedi le opzioni disponibili50 A

Con neutro:

Tensione nominale:

400 V
Vedi le opzioni disponibili230 V

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 4

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 16 A

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA

  • Con neutro -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869441078

Codice prodotto

SIE5SL46167

Cod. produttore

5SL46167

Produttore

SIE

Numero di poli (totale):

4

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

16 A

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

10 kA

Con neutro:

Tipo di tensione:

AC

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

10 kA

Tensione nominale:

400 V

Larghezza in numero di moduli:

4

Profondità di incasso:

70 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

10 kA

Accessoriabile:

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

10 kA

Frequenza:

50...50 Hz

Installabile a incasso:

no

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.75...25 mm²

Classe di limitazione:

3

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.75...25 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Interruttore magnetotermico 400V 10 kA, a 3+N poli, C, 16A Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali. Montaggio e smontaggio dellapparecchio senza attrezzi. Semplice cablaggio dellalimentazione mediante la sbarra collettrice posteriore. Gli interruttori magnetotermici 5SL sono disponibili in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli nonché a 1 polo +N e a 3 poli +N nonché in ulteriori tipi speciali. Inumerosi accessori, come ad es. i blocchetti di contatti ausiliari, consentono una varietà di ampliamenti funzionali. Semplicemente sicuri con gli apparecchi di protezione di SENTRON.