SIEMENS - SIE5SL44506 Interruttore magnetotermico 400 V 10 kA, a 4 poli, B, 50 A - 5SL44506

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 4
Caratteristica di intervento - B
Corrente nominale - 50 A
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA
Con neutro - no
Confezione
1 PZ
EAN
4001869439747
Codice prodotto
SIE5SL44506
Cod. produttore
5SL44506
Produttore
SIE
Numero di poli (totale):
4
Caratteristica di intervento:
B
Corrente nominale:
50 A
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
10 kA
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
10 kA
Tensione nominale:
400 V
Larghezza in numero di moduli:
4
Profondità di incasso:
70 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
10 kA
Accessoriabile:
sì
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
10 kA
Frequenza:
50...50 Hz
Installabile a incasso:
no
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.75...25 mm²
Classe di limitazione:
3
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.75...25 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C
Antideflagrante:
no
Potenza dissipata:
16 W


