AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SG6207 NEOZED, base portafusibili, D02, a 3 poli, 63 A, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SG6207 NEOZED, base portafusibili, D02, a 3 poli, 63 A, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - D02

  • Numero di poli - 3

  • Corrente nominale - 63 A

  • Metodo di montaggio - Montaggio su barra

  • Tensione nominale - 400 V

Confezione

  • 4 PZ

EAN

4001869392431

Codice prodotto

SIE5SG6207

Cod. produttore

5SG6207

Produttore

SIE

Dimensione / Misura:

D02

Numero di poli:

3

Corrente nominale:

63 A

Metodo di montaggio:

Montaggio su barra

Tensione nominale:

400 V

Materiale:

Plastica

Modello con coperchio:

NEOZED, base portafusibili, D02, a 3 poli, 63 A, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V, per sistema di sbarre collettrici 8US 60mm con copertura 36 mm