AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SE1363 Cartuccia fusibile NEOZED, D02, 63 A, gR, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V, SILIZED

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SE1363 Cartuccia fusibile NEOZED, D02, 63 A, gR, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V, SILIZED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - D02

  • Corrente nominale - 63 A

  • Tensione nominale - 400 V

  • Categoria di utilizzo - gR (Protezione semiconduttori)

  • Codice colore - Rame

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4001869298726

Codice prodotto

SIE5SE1363

Cod. produttore

5SE1363

Produttore

SIE

Dimensione / Misura:

D02

Corrente nominale:

63 A

Tensione nominale:

400 V

Categoria di utilizzo:

gR (Protezione semiconduttori)

Codice colore:

Rame

cartuccia fusibile NEOZED, D02, 63 A, gR, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V, SILIZED I fusibili di protezione per semiconduttori SILIZED 5SE proteggono i semiconduttori dagli effetti di un cortocircuito. Il sistema di fusibili SILIZED di Siemens, quale parte integrante importante dei componenti di protezione SENTRON per linstallazione elettrica, offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Il campo dimpiego comprende inoltre convertitori di frequenza con fusibili nel circuito dingresso e nel circuito intermedio DC nonché impianti di alimentazione di continuità UPS e softstarter per motori. I fusibili SITOR di Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Caratteristica di disinserzione extrarapida rispetto ai comuni fusibili NH. 2. Disponibilità nelle forme costruttive DIAZED e NEOZED. 3. Protezione sicura anche dei semiconduttori di potenza in caso di cortocircuito. 4. Lo standard di qualità Siemens assicura una corrispondenza ottimale alla curva caratteristica.