AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SD74325 SPD tipo 3, Un=AC 24 V/DC 34 V DC UC=AC/DC 34 V,Uoc=2 kV, a 2 poli, a 2 poli,con

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SD74325 SPD tipo 3, Un=AC 24 V/DC 34 V DC UC=AC/DC 34 V,Uoc=2 kV, a 2 poli, a 2 poli,con

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori (senza terra) - 1

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Tensione nominale AC - 24 V

  • Configurazione di rete TN-S -

  • Configurazione di rete DC - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869570037

Codice prodotto

SIE5SD74325

Cod. produttore

5SD74325

Produttore

SIE

Numero di conduttori (senza terra):

1

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tensione nominale AC:

24 V

Configurazione di rete TN-S:

Configurazione di rete DC:

no

Configurazione di rete TT:

no

Tensione massima continuativa AC:

34 V

Configurazione di rete TN-C-S:

no

Con contatto di segnalazione a distanza:

Configurazione di rete TN:

no

Dimensione / Misura:

1 modulo

Configurazione di rete TN-C:

no

Classe di prova tipo 2:

no

Configurazione di rete IT:

no

Resistenza di cortocircuito (Isccr):

10 kA

Tensione massima continuativa DC:

34 V

Altre configurazioni di rete:

no

Segnalazione su apparecchio:

Nessuno

Tensione nominale DC:

-99999 V

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

2.5 mm²

Tensione massima FV (Fotovoltaico):

44 V

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

4 mm²

Livello di protezione L-N:

1.25 kV

Livello di protezione N-PE:

0.6 kV

Fusible di backup integrato:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

SPD tipo 3, Un=AC 24 V/DC 34 V UC= AC/DC 34 V, UOC=2 kV, a 2 poli, con segnalazione a distanza, larghezza 17,7 mm