AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SB4211 Cartuccia fusibile DIAZED grandezza costruttiva DIII In=50A Un=AC 500V/DC 440V

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SB4211 Cartuccia fusibile DIAZED grandezza costruttiva DIII In=50A Un=AC 500V/DC 440V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - DIII

  • Corrente nominale - 50 A

  • Caratteristica di intervento - Altri

  • Tensione nominale - 500 V

  • Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4001869573144

Codice prodotto

SIE5SB4211

Cod. produttore

5SB4211

Produttore

SIE

Dimensione / Misura:

DIII

Corrente nominale:

50 A

Caratteristica di intervento:

Altri

Tensione nominale:

500 V

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Codice colore:

Nero

cartuccia fusibile DIAZED grandezza costruttiva DIII In=50A In= a.c. 500 V/ d.c. 440 V classe di impiego gG