AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SB2711 Cartuccia fusibile DIAZED grandezza costruttiva DII In=20A Un=AC 500V/DC 440V

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SB2711 Cartuccia fusibile DIAZED grandezza costruttiva DII In=20A Un=AC 500V/DC 440V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - DII

  • Corrente nominale - 20 A

  • Caratteristica di intervento - Altri

  • Tensione nominale - 500 V

  • Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4001869573106

Codice prodotto

SIE5SB2711

Cod. produttore

5SB2711

Produttore

SIE

Dimensione / Misura:

DII

Corrente nominale:

20 A

Caratteristica di intervento:

Altri

Tensione nominale:

500 V

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Codice colore:

Blu

cartuccia fusibile DIAZED grandezza costruttiva DII In=20A In= a.c. 500 V/ d.c. 440 V classe di impiego gG