SIEMENS - SIE4EU30222BA000AA0 Reattanza di commutazione, trifase, Un1(V) 400, Ithmax 1(A)/F1(Hz): 400/50, I Ln(A)360 - 4EU30222BA000AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli, lato primario - 3
Tensione di esercizio nominale massima Ue - 400 V
Corrente nominale in AC - 360...360 A
Induttanza nominale - 0.056 mH
Grado di protezione (IP) - IP00
Confezione
1 PZ
EAN
4001869938424
Codice prodotto
SIE4EU30222BA000AA0
Cod. produttore
4EU30222BA000AA0
Produttore
SIE
Numero di poli, lato primario:
3
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
400 V
Corrente nominale in AC:
360...360 A
Induttanza nominale:
0.056 mH
Grado di protezione (IP):
IP00
Adatto come bobina di rete:
sì
Adatto come bobina di uscita:
no
Adatto come bobina di soppressione:
sì
Corrente nominale termica Ith con tensione nominale DC:
490.1 A
Adatto come bobina di commutazione:
sì
Adatto come bobina di livellamento:
no
Frequenza nominale di funzionamento:
50...50 Hz
Tensione di cortocircuito relativa Uk:
4 %