AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE4EP37018DS00 Reattanza di commutazione, trifase, Un1(V) 400, Ithmax 1(A)/F1(Hz): 35,5/50 - 4EP37018DS00

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE4EP37018DS00 Reattanza di commutazione, trifase, Un1(V) 400, Ithmax 1(A)/F1(Hz): 35,5/50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli, lato primario - 3

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue - 400 V

  • Corrente nominale in AC - 31.9...31.9 A

  • Induttanza nominale - 0.622 mH

  • Grado di protezione (IP) - IP00

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869937724

Codice prodotto

SIE4EP37018DS00

Cod. produttore

4EP37018DS00

Produttore

SIE

Numero di poli, lato primario:

3

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

400 V

Corrente nominale in AC:

31.9...31.9 A

Induttanza nominale:

0.622 mH

Grado di protezione (IP):

IP00

Adatto come bobina di rete:

Adatto come bobina di uscita:

no

Adatto come bobina di soppressione:

Corrente nominale termica Ith con tensione nominale DC:

43.5 A

Adatto come bobina di commutazione:

Adatto come bobina di livellamento:

no

Frequenza nominale di funzionamento:

50...50 Hz

Tensione di cortocircuito relativa Uk:

4 %

reattanza di commutazione per convertitore; fasi:3; Un1(V):400; Ithmax 1(A) / F1(Hz):35,5 /50; I LN (A):31,9; UK(%):4; LN(MH):0,622; TA/cl. di isolam:40 /B; IP00; collegamento: morsetti a vite ; EN 61558-2-20 >UL/CSA-Recognized< >reattanza< Le reattanze monofase 4EM e le reattanze trifase 4EP sono concepite come bobine di commutazione in combinazione con convertitori di frequenza nonché convertitori DC-DC e riducono affidabilmente i disturbi di rete condotti di questi utilizzatori.