SIEMENS - SIE4EP34002US00 Reattanza di rete per convertitore di frequenza, trifase Un1(V) 480, Ithmax 1 A/F1(Hz) 9,1/60 - 4EP34002US00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli, lato primario - 3
Tensione di esercizio nominale massima Ue - 480 V
Corrente nominale in AC - 8.19...8.19 A
Induttanza nominale - 1.55 mH
Grado di protezione (IP) - IP00
Confezione
1 PZ
EAN
4001869937243
Codice prodotto
SIE4EP34002US00
Cod. produttore
4EP34002US00
Produttore
SIE
Numero di poli, lato primario:
3
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
480 V
Corrente nominale in AC:
8.19...8.19 A
Induttanza nominale:
1.55 mH
Grado di protezione (IP):
IP00
Adatto come bobina di rete:
sì
Adatto come bobina di uscita:
no
Adatto come bobina di soppressione:
sì
Adatto come bobina di commutazione:
sì
Adatto come bobina di livellamento:
no
Frequenza nominale di funzionamento:
50...60 Hz
Tensione di cortocircuito relativa Uk:
2 %


