SIEMENS - SIE4EM47000CB00 Reattanza di commutazione, monofase, Un1(V) 230, Ithmax 1(A)/F1(Hz): 8/50, I Ln(A)7,2 - 4EM47000CB00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli, lato primario - 1
Tensione di esercizio nominale massima Ue - 230 V
Corrente nominale in AC - 7.2...7.2 A
Induttanza nominale - 3.5 mH
Grado di protezione (IP) - IP00
Confezione
1 PZ
EAN
4001869943381
Codice prodotto
SIE4EM47000CB00
Cod. produttore
4EM47000CB00
Produttore
SIE
Numero di poli, lato primario:
1
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
230 V
Corrente nominale in AC:
7.2...7.2 A
Induttanza nominale:
3.5 mH
Grado di protezione (IP):
IP00
Adatto come bobina di rete:
sì
Adatto come bobina di uscita:
no
Adatto come bobina di soppressione:
sì
Corrente nominale termica Ith con tensione nominale DC:
9.8 A
Adatto come bobina di commutazione:
sì
Adatto come bobina di livellamento:
no
Frequenza nominale di funzionamento:
50...50 Hz
Tensione di cortocircuito relativa Uk:
4 %


