SIEMENS - SIE4EJ99000EG Reattanza di scarica, Un(V) 690, IEFF(A):0,02 - 4EJ99000EG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli, lato primario - 3
Tensione di esercizio nominale massima Ue - 690 V
Grado di protezione (IP) - IP00
Adatto come bobina di rete - no
Adatto come bobina di uscita - no
Confezione
1 PZ
EAN
4042948078365
Codice prodotto
SIE4EJ99000EG
Cod. produttore
4EJ99000EG
Produttore
SIE
Numero di poli, lato primario:
3
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
690 V
Grado di protezione (IP):
IP00
Adatto come bobina di rete:
no
Adatto come bobina di uscita:
no
Adatto come bobina di soppressione:
no
Corrente nominale termica Ith con tensione nominale DC:
0.02 A
Adatto come bobina di commutazione:
no
Adatto come bobina di livellamento:
no
Frequenza nominale di funzionamento:
0...0 Hz


