SIEMENS - SIE4AV35012FB000A Alimentatore trifase PN (kW) 1,2, Upri (V) 500-400, Usec (V DC): 24 - 4AV35012FB000A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione di uscita 1 - 24...24 V
Max. corrente di uscita 1 - 50 A
Tensione di uscita regolabile - no
A prova di corto-circuito - no
Confezione
1 PZ
EAN
4001869931814
Codice prodotto
SIE4AV35012FB000A
Cod. produttore
4AV35012FB000A
Produttore
SIE
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione di uscita 1:
24...24 V
Max. corrente di uscita 1:
50 A
Tensione di uscita regolabile:
no
A prova di corto-circuito:
no
Stabilizzato:
no
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
no
Tensione in uscita stabilizzata:
no
Larghezza:
266 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
190 mm
Altezza:
260 mm
Grado di protezione (IP):
IP00
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Installabile a parete:
no
Larghezza di incasso:
266 mm


