AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE4AV35002FB000A Alimentatore trifase PN (kW) 1,2, Upri=400 V +/-20, Usec (V DC): 24 - 4AV35002FB000A

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE4AV35002FB000A Alimentatore trifase PN (kW) 1,2, Upri=400 V +/-20, Usec (V DC): 24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione di uscita 1 - 24...24 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 50 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 230...400 V

  • Tensione di uscita regolabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869931807

Codice prodotto

SIE4AV35002FB000A

Cod. produttore

4AV35002FB000A

Produttore

SIE

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione di uscita 1:

24...24 V

Max. corrente di uscita 1:

50 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

230...400 V

Tensione di uscita regolabile:

no

A prova di corto-circuito:

no

Potenza di uscita:

1200 W

Stabilizzato:

no

Adatto per montaggio modulare:

no

Possibilità di montaggio su guida:

no

Tensione in uscita stabilizzata:

no

Larghezza:

266 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Montaggio diretto possibile:

no

Profondità:

190 mm

Altezza:

260 mm

Grado di protezione (IP):

IP00

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Installabile a parete:

no

Larghezza di incasso:

266 mm

alimentazione; fasi:3; Pn(kW):1,2; Upri(V):400+/-20; Usec(V DC):24; Isec(A DC):50/60 (60/40 CEL); F(Hz): 50 ... 60; gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: YY0 /0; classe di protezione: I; TA/cl. di isolam:60 /B; W(%):4,2; IP00; collegamento:morsetti a vite; montaggio: con viti; EN 61558-2-6, EN61131-2 >UL/CSA-Recognized< >trasformatore di sicurezza< Gli alimentatori 4AV forniscono una tensione continua non regolata DC 24 V sulla base di trasformatori di sicurezza monofase o trifase con raddrizzatori collegati a valle e il filtraggio con condensatori secondo la norma EN 61131-2.