AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE4AV31022EB000A Alimentatore trifase PN (kW) 0,324 - 4AV31022EB000A

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE4AV31022EB000A Alimentatore trifase PN (kW) 0,324

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione di uscita 1 - 24...24 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 13.5 A

  • A prova di corto-circuito - no

  • Adatto per montaggio modulare - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869930787

Codice prodotto

SIE4AV31022EB000A

Cod. produttore

4AV31022EB000A

Produttore

SIE

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione di uscita 1:

24...24 V

Max. corrente di uscita 1:

13.5 A

A prova di corto-circuito:

no

Adatto per montaggio modulare:

no

Possibilità di montaggio su guida:

no

Larghezza:

164 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Montaggio diretto possibile:

no

Profondità:

115 mm

Altezza:

190 mm

Grado di protezione (IP):

IP00

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Installabile a parete:

no

Larghezza di incasso:

164 mm

alimentazione; fasi:3; Pn(kW):0,324; Upri(V):575(600)-500-460(480)- 400(415)-230(240)-200; Usec(V DC):24; Isec(A DC):13,5/16 (60/40 CEL); F(Hz): 50 ... 60; gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: IIID5 /0; classe di protezione: I; TA/cl. di isolam:60 /B; W(%):4,2; IP00; collegamento: morsetti a vite; montaggio: con viti; EN 61558-2-6, EN61131-2 >UL/CSA-Recognized< >trasformatore di sicurezza< Gli alimentatori 4AV forniscono una tensione continua non regolata DC 24 V sulla base di trasformatori di sicurezza monofase o trifase con raddrizzatori collegati a valle e il filtraggio con condensatori secondo la norma EN 61131-2.