SIEMENS - SIE4AV22012EB000A Alimentatore monofase PN (kW) 0,12, Upri (V) 400-230 (240)-115 (120) - 4AV22012EB000A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione di uscita 1 - 24...24 V
Max. corrente di uscita 1 - 5 A
Larghezza - 105 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
EAN
4001869930688
Codice prodotto
SIE4AV22012EB000A
Cod. produttore
4AV22012EB000A
Produttore
SIE
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione di uscita 1:
24...24 V
Max. corrente di uscita 1:
5 A
Larghezza:
105 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Profondità:
113 mm
Altezza:
157 mm
Grado di protezione (IP):
IP00
Larghezza di incasso:
105 mm