AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE4AV22002EB000A Alimentatore monofase PN (kW) 0,12, Upri=400-230 V +/-15, Usec (V DC): 24 - 4AV22002EB000A

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE4AV22002EB000A Alimentatore monofase PN (kW) 0,12, Upri=400-230 V +/-15, Usec (V DC): 24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione di uscita 1 - 24...24 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 5 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 230...400 V

  • A prova di corto-circuito - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869930725

Codice prodotto

SIE4AV22002EB000A

Cod. produttore

4AV22002EB000A

Produttore

SIE

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione di uscita 1:

24...24 V

Max. corrente di uscita 1:

5 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

230...400 V

A prova di corto-circuito:

no

Stabilizzato:

no

Adatto per montaggio modulare:

no

Possibilità di montaggio su guida:

no

Tensione in uscita stabilizzata:

no

Larghezza:

105 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione Faston

Montaggio diretto possibile:

no

Profondità:

113 mm

Altezza:

157 mm

Grado di protezione (IP):

IP00

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Installabile a parete:

no

Larghezza di incasso:

105 mm

alimentazione; fasi:1; Pn(kW):0,12; Upri(V):400-230+/-15; Usec(V DC):24; Isec(A DC):5/6 (60/40 CEL); F(Hz): 50 ... 60; gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 /0; classe di protezione: I; TA/cl. di isolam:60 /B; W(%):5; IP00; collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta ; montaggio: con viti; EN 61558-2-6, EN61131-2 >trasformatore di sicurezza< Gli alimentatori 4AV forniscono una tensione continua non regolata DC 24 V sulla base di trasformatori di sicurezza monofase o trifase con raddrizzatori collegati a valle e il filtraggio con condensatori secondo la norma EN 61131-2.