SIEMENS - SIE4AV20002EB000A Alimentatore monofase PN (kW) 0,06, Upri=400-230 V +/-15, Usec (V DC): 24 - 4AV20002EB000A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione di uscita 1 - 24...24 V
Max. corrente di uscita 1 - 2.5 A
A prova di corto-circuito - no
Potenza di uscita - 60 W
Confezione
1 PZ
EAN
4001869930718
Codice prodotto
SIE4AV20002EB000A
Cod. produttore
4AV20002EB000A
Produttore
SIE
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione di uscita 1:
24...24 V
Max. corrente di uscita 1:
2.5 A
A prova di corto-circuito:
no
Potenza di uscita:
60 W
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Tensione in uscita stabilizzata:
no
Larghezza:
84 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Profondità:
100 mm
Altezza:
142 mm
Grado di protezione (IP):
IP00
Installabile a parete:
no
Larghezza di incasso:
84 mm


