AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE4AM57425FJ100FA0 Trasformatore, monofase, PN/PN (kVA) 1/5, Upri (V) 500, Usec (V) 110, Isec (A) 9,09

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE4AM57425FJ100FA0 Trasformatore, monofase, PN/PN (kVA) 1/5, Upri (V) 500, Usec (V) 110, Isec (A) 9,09

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria 1 - 525...525 V

  • Tensione secondaria 1 - 110...110 V

  • Potenza nominale apparente - 1000 VA

  • Tensione primaria 2 - 500...500 V

  • Tensione primaria 3 - 475...475 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869903880

Codice prodotto

SIE4AM57425FJ100FA0

Cod. produttore

4AM57425FJ100FA0

Produttore

SIE

Tensione primaria 1:

525...525 V

Tensione secondaria 1:

110...110 V

Potenza nominale apparente:

1000 VA

Tensione primaria 2:

500...500 V

Tensione primaria 3:

475...475 V

Altezza:

144 mm

Tensione di cortocircuito relativa Uk:

3.12 %

trasformatore SITAS; fasi:1; Pn/Pn(S6)(kVA):1 /5; Upri(V):500+/-5%; Usec(V):110; Isec(A):9,09; F(Hz): 50 ... 60; gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 /0; TA/cl. di isolam:40 /B; IP00; collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta ; montaggio: con viti; EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-Recognized< >trasformatore di comando< >trasformatore di isolamento< I trasformatori 4AM riuniscono tutte le caratteristiche dei trasformatori di sicurezza monofase, di isolamento, di comando o direte. Potete così risolvere ogni caso applicativo in modo ottimale. I trasformatori di comando si contraddistinguono inoltre per la loro potenza di breve durata.