SIEMENS - SIE3VA22205MQ320AA0 interruttore automatico 3VA2 IEC frame 250 classe del potere di interruzione M Icu=55kA con 415V a 3 poli, protezione motore ETU860M, LSIG, In=200A...


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 200 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 55 kA
Numero di poli - 3
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 80...200 A
Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa
Confezione
1 PZ
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 255.36 kg CO2 eq.
EAN
4042948830574
Codice prodotto
SIE3VA22205MQ320AA0
Cod. produttore
3VA22205MQ320AA0
Produttore
SIE
Corrente ininterrotta nominale Iu:
200 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:
55 kA
Numero di poli:
3
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
80...200 A
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Fissa
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti a breve ritardo:
240...3000 A
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
600...3000 A
Protezione differenziale integrata:
sì
Adatto al montaggio su guida DIN:
sì
Montaggio su barra DIN opzionale:
sì
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Posizione del collegamento al circuito principale:
Lato fronte
Tipo di elemento di controllo:
Levetta
Dispositivo completo con unità di sicurezza:
sì
Motorizzazione integrata:
no
Motorizzazione opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP40