AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3VA20108HL320AA0 interruttore automatico 3VA2 IEC frame 100 classe del potere di interruzione L Icu=150kA con 415V a 3 poli, protezione impianto ETU320, LI, In=100A...

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3VA20108HL320AA0 interruttore automatico 3VA2 IEC frame 100 classe del potere di interruzione L Icu=150kA con 415V a 3 poli, protezione impianto ETU320, LI, In=100A...

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 100 A

  • Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 150 kA

  • Numero di poli - 3

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 40...100 A

  • Tensione nominale - 690...690 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948833926

Codice prodotto

SIE3VA20108HL320AA0

Cod. produttore

3VA20108HL320AA0

Produttore

SIE

Corrente ininterrotta nominale Iu:

100 A

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:

150 kA

Numero di poli:

3

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

40...100 A

Tensione nominale:

690...690 V

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

150...150 A

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

interruttore automatico 3VA2 IEC frame 100 classe del potere di interruzione L Icu=150kA con 415V a 3 poli, protezione impianto ETU320, LI, In=100A protezione da sovraccarico Ir=40A...100A protezione da cortocircuito Ii=1,5...12 x In attacchi piatti a vite Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA2 per una protezione impianto efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Gli interruttori automatici scatolati 3VA fissano standard di riferimento per quanto riguarda flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto. Gli interruttori automatici scatolati 3VA2 sono disponibili in esecuzione a 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali per il montaggio in esecuzione fissa nonché in esecuzione rimovibile/estraibile. Gli accessori modulari e facili da installare, con unampia gamma di funzioni, sono omogenei per tutte le grandezze costruttive e tutte le serie costruttive di interruttori automatici scatolati 3VA. Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA - un sistema. Per tutte le applicazioni.