AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3VA11631AA420AA0 Sezionatore sottocarico 3VA1 IEC Frame 160 a 4 poli SD100, In=63 A senza protezione da sovraccarico - 3VA11631AA420AA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3VA11631AA420AA0 Sezionatore sottocarico 3VA1 IEC Frame 160 a 4 poli SD100, In=63 A senza protezione da sovraccarico

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A

  • Numero di poli - 4

  • Versione come interruttore generale -

  • Colore dell'elemento di comando - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948800553

Codice prodotto

SIE3VA11631AA420AA0

Cod. produttore

3VA11631AA420AA0

Produttore

SIE

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Corrente ininterrotta nominale Iu:

63 A

Numero di poli:

4

Versione come interruttore generale:

Colore dell'elemento di comando:

Nero

Versione interruttore per manutenzione / riparazione:

Versione interruttore di arresto di emergenza:

Tipo di elemento di controllo:

Levetta

Versione come interruttore di sicurezza:

Interbloccabile:

no

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Grado di protezione IP frontale:

IP40

Adatto al montaggio frontale su perno centrale:

no

Adatto al montaggio frontale con 4 viti:

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

63 A

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

690 V

Corrente nominale permanente con AC-21, 400 V:

63 A

Sganciatore di tensione opzionale:

Motorizzazione opzionale:

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Terminali per sbarra

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Motorizzazione integrata:

no

Larghezza:

101.6 mm

Altezza:

130 mm

Profondità:

70 mm

Sezionatore sottocarico 3VA1 IEC Frame 160 a 4 poli SD100, In=63A senza protezione da sovraccarico senza protezione da cortocircuito attacco piatto a vite Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA1 come variante di sezionatore sottocarico secondo IEC60947-3 per il sezionamento sicuro di singole sezioni dimpianto dalla rete. Gli interruttori automatici scatolati 3VA fissano standard di riferimento per quanto riguarda flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto. I sezionatori sottocarico 3VA1 sono disponibili in esecuzione a 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali per il montaggio in esecuzione fissa nonché in esecuzione rimovibile/estraibile. Gli accessori modulari e facili da installare, con unampia gamma di funzioni, sono omogenei per tutte le grandezze costruttive e tutte le serie costruttive di interruttori automatici scatolati 3VA. Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA - un sistema. Per tutte le applicazioni.