AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3VA11326MH320AA0 Interruttore automatico 3VA1 IEC Frame 160, classe del potere di interruzione H, Icu=70 kA con 415 V

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3VA11326MH320AA0 Interruttore automatico 3VA1 IEC Frame 160, classe del potere di interruzione H, Icu=70 kA con 415 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 32 A

  • Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 70 kA

  • Numero di poli - 3

  • Tensione nominale - 690...690 V

  • Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 220...510 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948828311

Codice prodotto

SIE3VA11326MH320AA0

Cod. produttore

3VA11326MH320AA0

Produttore

SIE

Corrente ininterrotta nominale Iu:

32 A

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:

70 kA

Numero di poli:

3

Tensione nominale:

690...690 V

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

220...510 A

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

interruttore automatico 3VA1 IEC frame 160 classe del potere di interruzione H Icu=70kA con 415V a 3 poli, protezione avviatore TM120M, AM, In=32A senza protezione da sovraccarico protezione da cortocircuito Ii=7...16 x In attacchi piatti a vite Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA1 per una protezione avviatore efficace per la protezione da cortocircuito di motori elettrici. Gli interruttori automatici scatolati 3VA fissano standard di riferimento per quanto riguarda flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto. Gli interruttori automatici scatolati 3VA1 sono disponibili in esecuzione a 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali per il montaggio in esecuzione fissa nonché in esecuzione rimovibile/estraibile. Gli accessori modulari e facili da installare, con unampia gamma di funzioni, sono omogenei per tutte le grandezze costruttive e tutte le serie costruttive di interruttori automatici scatolati 3VA. Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA - un sistema. Per tutte le applicazioni.