AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3UG46332AL30 Relè di controllo, digitale, controllo di tensione, 22,5 mm AC/DC 17 ... 275 V

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3UG46332AL30 Relè di controllo, digitale, controllo di tensione, 22,5 mm AC/DC 17 ... 275 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione misurabile 1 - 17...275 V

  • Tipo di tensione misurabile - AC / DC

  • Rilevamento sottotensione trifase possibile - no

  • Rilevamento sottotensione monofase possibile -

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209642706

Codice prodotto

SIE3UG46332AL30

Cod. produttore

3UG46332AL30

Produttore

SIE

Tensione misurabile 1:

17...275 V

Tipo di tensione misurabile:

AC / DC

Rilevamento sottotensione trifase possibile:

no

Rilevamento sottotensione monofase possibile:

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Rilevamento sovratensione monofase possibile:

Rilevamento sovratensione trifase possibile:

no

Possibilità di isteresi trifase:

no

Possibilità di isteresi monofase:

Rilevamento sottotensione DC possibile:

Con morsetti estraibili:

Campo di controllo tensione:

17...275 V

Rilevamento sovratensione DC possibile:

Rilevamento finestra tensione DC possibile:

Min. ritardo all'eccitazione:

0.1 s

Max. ritardo all'eccitazione:

20 s

Numero di contatti di scambio:

1

Min. ritardo alla diseccitazione:

0.1 s

Max. ritardo alla diseccitazione:

20 s

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

94 mm

Profondità:

91 mm

relè di controllo digitale sorveglianza di tensione, 22,5 mm AC/DC 17 ... 275 V superamento in positivo e in negativo autoalimentato ritardo per bypassare i picchi di disturbo 0,1 ... 20 s isteresi 0,1 ... 150 V 1 contatto CO tecnica di collegamento a molla tecnica di collegamento a molla Relè di controllo tensione regolabile in modo digitale SIRIUS 3UG4 per la sorveglianza di tensioni riguardo a sovratensione e sottotensione, ad es. per la protezione di un impianto da danneggiamento, per la protezione da scarica completa della batteria o per il funzionamento di un impianto a partire da una determinata tensione. Impiego in tutto il mondo grazie a certificati internazionali. Il relè può essere impostato a scelta sul superamento di valore limite in positivo o in negativo oppure sul controllo a finestra. Tempi di ritardo e comportamento di RESET parametrizzabili a piacere. Fabbisogno di spazio ridotto nel quadro elettrico grazie alla larghezza costruttiva stretta. Diagnostica affidabile grazie alla visualizzazione di valore reale e segnalazioni di stato. Tutte le esecuzioni con morsetti di collegamento rimovibili. Gli apparecchi sono disponibili oltre che con morsetti a vite anche con morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni. Gli apparecchisi differenziano in apparecchi autoalimentati e apparecchi alimentati dallesterno, a scelta con ampio campo di tensione oppure con IO-Link. I molteplici accessori, come ad es. targhette identificative degli apparecchi, piastrine di fissaggio e calotte di copertura, sono uniformi per tutti i relè. Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.