AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3UG45011AA30 Relè di controllo analogico, controllo di resistenza da 2 a 200 kOhm

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3UG45011AA30 Relè di controllo analogico, controllo di resistenza da 2 a 200 kOhm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Principio fisico di misura - Conduttivo

  • Numero di ingressi per elettrodi - 1

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Max. tempo di ritardo - 10 s

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209665293

Codice prodotto

SIE3UG45011AA30

Cod. produttore

3UG45011AA30

Produttore

SIE

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Principio fisico di misura:

Conduttivo

Numero di ingressi per elettrodi:

1

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Max. tempo di ritardo:

10 s

Max. ritardo alla diseccitazione:

10 s

Sensibilità regolabile:

Con morsetti estraibili:

Min. tempo di ritardo:

0.5 s

Min. ritardo alla diseccitazione:

0.5 s

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

24...24 V

Numero di contatti di scambio:

1

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...24 V

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

92 mm

Profondità:

91 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

24...24 V

Relè di controllo analogico sorveglianza di livello sorveglianza della resistenza da 2 a 200 kOhm superamento in positivo e in negativo tensione di alimentazione AC/DC 24 V DC e AC 50 fino a 60 Hz senza separazione galvanica al circuito di misura regolazione a 2 punti o a 1 punto ritardo di sgancio 0,5 ... 10 s 1 contatto CO morsetto a vite Prodotto successore per 3UG3501-1AC20 Relè di controllo livello regolabile in modo analogico SIRIUS 3UG4 per la sorveglianza del livello di liquidi conduttivi per la protezione da traboccamento, funzionamento a secco o perdita. Impiego in tutto il mondo grazie allampio campo di tensione di alimentazione e ai certificati internazionali. Sostituzione degli apparecchi possibile senza dovere rifare il cablaggio grazie ai morsetti rimovibili. Adattabile con flessibilità a diversi liquidi conduttivi grazie allimpostazione analogica della sensibilità. Funzione di afflusso o deflusso a scelta. Mediante limpostazione del ritardo di intervento è possibile compensare anche movimenti donda. Sono collegabili anche altri sensori resistivi, ad es. fotoresistenze, sensori di temperatura, trasduttori di corsa basati su resistenza etc. Gli apparecchi sono disponibili oltre che con morsetti a vite anche con morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni. Come accessori sono disponibili elettrodi a filo a 2 e 3 poli accorciabili secondo necessità per montaggio dallalto/dal basso nonché elettrodi ad archetto per il montaggio di lato, per altezze di riempimento maggiori e minimo fabbisogno di spazio. Ulteriori accessori, come ad es. targhette identificative degli apparecchi, piastrine di fissaggio e calotte di copertura, sono uniformi per tutti i relè. Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.