AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3UF74001AA000 Modulo digitale, 2 ingressi (passivi) e 1 uscita per segnali analogici 0/4 ... 20 mA - 3UF74001AA000

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3UF74001AA000 Modulo digitale, 2 ingressi (passivi) e 1 uscita per segnali analogici 0/4 ... 20 mA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Modulo analogico

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Ingresso per collegamento termistore - no

  • Funzione di commutazione - Monostabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209628373

Codice prodotto

SIE3UF74001AA000

Cod. produttore

3UF74001AA000

Produttore

SIE

Modello:

Modulo analogico

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Ingresso per collegamento termistore:

no

Funzione di commutazione:

Monostabile

Numero di ingressi analogici:

2

Numero di uscite analogiche:

1

Numero di uscite, con contatto:

0

Numero uscite elettroniche:

0

Numero di ingressi digitali:

0

Ingresso per dispersione a terra:

no

Ingresso per sensori di temperatura analogici:

no

Tipo di collegamento elettrico al circuito di controllo e al circuito ausiliario:

Connessione a vite

Grado di protezione (IP):

IP20

modulo analogico, 2 Ingressi (passivo) e 1 uscita, per segnali analogici 0/4...20 mA per apparecchiatura base SIMOCODE pro V Con SIMOCODE pro si entra nel futuro.