SIEMENS - SIE3UF73301AU000 Modulo digitale fail-safe DM-F PROFIsafe, per disinserzione fail-safe - 3UF73301AU000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Modulo digitale
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...240 V
Tensione nominale di comando Us DC - 110...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Ingresso per collegamento termistore - no
Confezione
1 PZ
EAN
4011209841796
Codice prodotto
SIE3UF73301AU000
Cod. produttore
3UF73301AU000
Produttore
SIE
Modello:
Modulo digitale
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
110...240 V
Tensione nominale di comando Us DC:
110...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Ingresso per collegamento termistore:
no
Funzione di commutazione:
Monostabile
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
110...240 V
Numero di ingressi analogici:
0
Numero di uscite analogiche:
0
Numero di uscite, con contatto:
2
Numero uscite elettroniche:
0
Numero di ingressi digitali:
3
Ingresso per dispersione a terra:
no
Ingresso per sensori di temperatura analogici:
no
Tipo di collegamento elettrico al circuito di controllo e al circuito ausiliario:
Connessione a vite
Grado di protezione (IP):
IP20


