AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3TY74030AG2 Bobina magnetica per contattori 3TF30 ... 33, 3TF40 ... 43, 3TH3, 3TH4 3TB40 ... 44, 3TC44

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3TY74030AG2 Bobina magnetica per contattori 3TF30 ... 33, 3TF40 ... 43, 3TH3, 3TH4 3TB40 ... 44, 3TC44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...110 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 110...110 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209085060

Codice prodotto

SIE3TY74030AG2

Cod. produttore

3TY74030AG2

Produttore

SIE

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

110...110 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

110...110 V

bobina magnetica per contattori 3TF30-33, 3TF40-43, 3TH3, 3TH4 3TB40...44, 3TC44, 3TH8 AC 110 V 50/60 Hz ricambio per 3TY4803-0AG1