AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3TY65660AP0 Bobina magnetica per 3TC56 AC 230/220 V 50 Hz, 276/264 V

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3TY65660AP0 Bobina magnetica per 3TC56 AC 230/220 V 50 Hz, 276/264 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 264...276 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209081833

Codice prodotto

SIE3TY65660AP0

Cod. produttore

3TY65660AP0

Produttore

SIE

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

230...230 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

264...276 V

bobina magnetica per 3TC56 AC 230/220 V 50 Hz, 276/264 V 60 Hz