AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3TY65611K 2º blocchetto di contatti ausiliari a sinistra per 3TB52/54/56..--0A a sinistra per 3TC52/56..-0B

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3TY65611K 2º blocchetto di contatti ausiliari a sinistra per 3TB52/54/56..--0A a sinistra per 3TC52/56..-0B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 1

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 5.6 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209059337

Codice prodotto

SIE3TY65611K

Cod. produttore

3TY65611K

Produttore

SIE

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

1

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

5.6 A

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Altri

Portalampada:

Nessuno

Numero di contatti di segnalazione:

0

2° blocchetto di contatti ausiliari a sinistra, per 3TB52/54/56..-0A a sinistra, per 3TC52/56..-0B