AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3TY65611A Blocchetto di contatti ausiliari per 3TB52 ... 3TB56, 3TC52, 3TC56, a sinistra

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3TY65611A Blocchetto di contatti ausiliari per 3TB52 ... 3TB56, 3TC52, 3TC56, a sinistra

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 1

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 5.6 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209059313

Codice prodotto

SIE3TY65611A

Cod. produttore

3TY65611A

Produttore

SIE

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

1

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

5.6 A

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Altri

Portalampada:

Nessuno

Numero di contatti di segnalazione:

0

blocchetto di contatti ausiliari, per 3TB52...3TB56, 3TC52, 3TC56, a sinistra