SIEMENS - SIE3TY65230AP0 Bobina magnetica per 3TC52, AC 230/220 V 50 Hz, 276/264 V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V
Tensione nominale di comando Us DC - -99999...-99999 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - -99999...-99999 V
Confezione
1 PZ
EAN
4011209122826
Codice prodotto
SIE3TY65230AP0
Cod. produttore
3TY65230AP0
Produttore
SIE
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
230...230 V
Tensione nominale di comando Us DC:
-99999...-99999 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
-99999...-99999 V