AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3TX75223T Limitatore di sovratensione, gruppo RC, AC 127 ... 240 V/DC 150 ... 250 V

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3TX75223T Limitatore di sovratensione, gruppo RC, AC 127 ... 240 V/DC 150 ... 250 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Elemento RC (soppressore disturbi)

  • Tipo di tensione di esercizio - AC / DC

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 127...240 V

  • Tensione di alimentazione DC - 150...250 V

  • Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 127...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209056534

Codice prodotto

SIE3TX75223T

Cod. produttore

3TX75223T

Produttore

SIE

Funzione:

Elemento RC (soppressore disturbi)

Tipo di tensione di esercizio:

AC / DC

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

127...240 V

Tensione di alimentazione DC:

150...250 V

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

127...240 V

limitatore di sovratensione componente RC per il montaggio a scatto AC 127 ... 240 V / DC 150 ... 250 V per contattori grand. costr. 8-12, comando AC grand. costr. 3-6, comando in DC