AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3TX75223S Limitatori di sovratensione, gruppo RC, AV 48 ... 127 V/DC 70 ... 150 V

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3TX75223S Limitatori di sovratensione, gruppo RC, AV 48 ... 127 V/DC 70 ... 150 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Elemento RC (soppressore disturbi)

  • Tipo di tensione di esercizio - AC / DC

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 48...127 V

  • Tensione di alimentazione DC - 70...150 V

  • Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 48...127 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209056510

Codice prodotto

SIE3TX75223S

Cod. produttore

3TX75223S

Produttore

SIE

Funzione:

Elemento RC (soppressore disturbi)

Tipo di tensione di esercizio:

AC / DC

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

48...127 V

Tensione di alimentazione DC:

70...150 V

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

48...127 V

limitatore di sovratensione componente RC per il montaggio a scatto AC 48-127 V / DC 70-150 V per contattori grand. costr. 8-12, comando AC grand. costr. 3-6, comando in DC