SIEMENS - SIE3TX74023S Limitatore di sovratensione, gruppo RC con distanziatore cavo, AC 48 ... 127 V/DC 70 ... 150 V - 3TX74023S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Elemento RC (soppressore disturbi)
Tipo di tensione di esercizio - AC / DC
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 48...127 V
Tensione di alimentazione DC - 70...150 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 48...127 V
Confezione
1 PZ
EAN
4011209055476
Codice prodotto
SIE3TX74023S
Cod. produttore
3TX74023S
Produttore
SIE
Funzione:
Elemento RC (soppressore disturbi)
Tipo di tensione di esercizio:
AC / DC
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
48...127 V
Tensione di alimentazione DC:
70...150 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
48...127 V


