SIEMENS - SIE3TX74023H Limitatore di sovratensione, varistore con distanziatore cavo, AC 48 ... 127 V/DC 70 ... 150 V - 3TX74023H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Varistore
Tipo di tensione di esercizio - AC / DC
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 48...127 V
Tensione di alimentazione DC - 70...150 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 48...127 V
Confezione
1 PZ
EAN
4011209055421
Codice prodotto
SIE3TX74023H
Cod. produttore
3TX74023H
Produttore
SIE
Funzione:
Varistore
Tipo di tensione di esercizio:
AC / DC
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
48...127 V
Tensione di alimentazione DC:
70...150 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
48...127 V


