AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3TX64461B Limitatore di sovratensione, varistore, AC 48 ... 115 V/DC 70 ... 150 V, per contattori gr. costr. 2 ... 6 - 3TX64461B

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Varistore

  • Tipo di tensione di esercizio - AC / DC

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 48...115 V

  • Tensione di alimentazione DC - 70...150 V

  • Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 48...115 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209054905

Codice prodotto

SIE3TX64461B

Cod. produttore

3TX64461B

Produttore

SIE

Funzione:

Varistore

Tipo di tensione di esercizio:

AC / DC

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

48...115 V

Tensione di alimentazione DC:

70...150 V

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

48...115 V

limitatore di sovratensione varistore AC 48 ... 115 V/DC 70 ... 150 V per contattori grand. costr. 2 ... 6