AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3TC74140EB Contattore gr. costr. 12, a 1 polo DC-3 e 5, 400 A, blocchetto di contatti ausiliari 4NO+4NC, comando in AC

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3TC74140EB Contattore gr. costr. 12, a 1 polo DC-3 e 5, 400 A, blocchetto di contatti ausiliari 4NO+4NC, comando in AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Potenza di esercizio nominale in DC-3 / DC-5, 440V - 140 kW

  • Numero di contatti principali NO - 1

  • Corrente nominale di esercizio Ie in DC-3 / DC-5, 440 V - 400 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209034730

Codice prodotto

SIE3TC74140EB

Cod. produttore

3TC74140EB

Produttore

SIE

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza di esercizio nominale in DC-3 / DC-5, 440V:

140 kW

Numero di contatti principali NO:

1

Corrente nominale di esercizio Ie in DC-3 / DC-5, 440 V:

400 A

Adatto per montaggio modulare:

Numero di contatti ausiliari NO:

4

Numero di contatti ausiliari NC:

4

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NC:

0

contattore, grandezza costruttiva 12, a 1 polo, DC 3 e 5, 400A blocchetto di contatti ausiliari 4 NO + 4 NC DC 24 V comando in DC comando in DC Contattore 3TC per il comando della tensione continua, a 2 poli. I contattori DC 3TC convincono per la grande potenza in forma costruttiva compatta e lelevata affidabilità di contatto. Essi si contraddistinguono inoltre per una durata di vita particolarmente lunga. I blocchetti di contatti ausiliari premontati riducono la complessità del loro montaggio. Gli apparecchi hanno omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA). Essi sono fornibili in diverse grandezze costruttive, con comando in AC e DC, con diverse tensioni e con diversi contatti ausiliari. Nel circuito principale è possibile collegare gli apparecchi tramite sbarre. Per questi contattori sono disponibili molteplici accessori, come ad es. limitatori di sovratensione, blocchetti di contatti ausiliari o calotte coprimorsetti.