AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3TC56170BP0 Contattore gr. costr. 12, a 2 poli DC-3 e 5, 400 A, blocchetto di contatti ausiliari 22 (2NO+2NC), comando in AC

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3TC56170BP0 Contattore gr. costr. 12, a 2 poli DC-3 e 5, 400 A, blocchetto di contatti ausiliari 22 (2NO+2NC), comando in AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza di esercizio nominale in DC-3 / DC-5, 440V - 140 kW

  • Numero di contatti principali NO - 2

  • Numero di contatti ausiliari NO - 2

  • Numero di contatti ausiliari NC - 2

  • Numero di contatti principali NC - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209139619

Codice prodotto

SIE3TC56170BP0

Cod. produttore

3TC56170BP0

Produttore

SIE

Potenza di esercizio nominale in DC-3 / DC-5, 440V:

140 kW

Numero di contatti principali NO:

2

Numero di contatti ausiliari NO:

2

Numero di contatti ausiliari NC:

2

Numero di contatti principali NC:

0

contattore, grandezza costruttiva 12, a 2 poli, DC 3 e 5, 400A blocchetto di contatti ausiliari 22 (2 NO + 2 NC) AC 230 V 50Hz, 277V 60Hz comando in AC comando in AC Contattore 3TC per il comando della tensione continua, a 2 poli. I contattori DC 3TC convincono per la grande potenza in forma costruttiva compatta e lelevata affidabilità di contatto. Essi si contraddistinguono inoltre per una durata di vita particolarmente lunga. I blocchetti di contatti ausiliari premontati riducono la complessità del loro montaggio. Gli apparecchi hanno omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA). Essi sono fornibili in diverse grandezze costruttive, con comando in AC e DC, con diverse tensioni e con diversi contatti ausiliari. Nel circuito principale è possibile collegare gli apparecchi tramite sbarre. Per questi contattori sono disponibili molteplici accessori, come ad es. limitatori di sovratensione, blocchetti di contatti ausiliari o calotte coprimorsetti.