AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU18510NA002AC2 Pulsantiera per dispositivi di comando, 22 mm, rotondi

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SU18510NA002AC2 Pulsantiera per dispositivi di comando, 22 mm, rotondi

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di comando - 1

  • Numero di selettori - 0

  • Adatto per arresto di emergenza -

  • Numero di pulsanti - 0

  • Numero di spie luminose - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209969278

Codice prodotto

SIE3SU18510NA002AC2

Cod. produttore

3SU18510NA002AC2

Produttore

SIE

Numero di elementi di comando:

1

Numero di selettori:

0

Adatto per arresto di emergenza:

Numero di pulsanti:

0

Numero di spie luminose:

0

Materiale (del corpo):

Metallo

Tensione nominale di comando Us DC:

5...500 V

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Numero di interruttori a chiave:

0

Colore del coperchio della custodia:

Giallo

Numero di pulsanti a fungo:

1

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

5...500 V

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

5...500 V

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Pulsantiera per dispositivi di comando, 22 mm, rotondo, materiale della custodia metallo, parte superiore della custodia gialla, con collare di protezione, 1 punto di comando in metallo, A=pulsante a fungo di arresto di emergenza rosso, 40 mm, con sblocco a rotazione, 1 NC, morsetto a vite, fissaggio sulla base di fondo, in alto e in basso rispettivamente 1xM20 Custodie SIRIUS ACT per il montaggio dei dispositivi di comando e segnalazione da 22,5 mm in caso di installazione spazialmente separata di unitàdi comando e quadri elettrici. Siemens offre, sotto il nome commerciale SIRIUS ACT, un portfolio esclusivo di dispositivi di comando e segnalazione con omologazioni di prodotto per il mercato mondiale in tre moderne serie di design in robusto metallo puro e plastica pregiata.Linnovativo concetto di innesto a scatto semplifica talmente il montaggio che per eseguirlo basta una sola mano e non servono attrezzi speciali. Per i fori di montaggio sono sufficienti semplici fori non scanalati, essendo già integrata una protezione antirotazione al 100 %.Grazie al grado di protezione elevato i robusti apparecchi sono adatti allimpiego industriale e in ambiente esterno. È persino possibile la pulizia con getto ad alta pressione. Né polvere, né oli, né liscivia possono comprometterne il funzionamento affidabile.Oltre che con il cablaggio standard, gli apparecchi possono essere collegati al controllore anche tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link. Potete così ridurre il vostro onere di cablaggio, minimizzare le fonti di errore e ottenere maggiore flessibilità.Il configuratore online grafico supporta in modo confortevole la scelta e lordinazione di singoli apparecchi, pulsantiere e iscrizioni. È disponibile una documentazione completa (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento). Esecuzioni fornibili: giallo/grigio, plastica/metallo, 1-6 punti di comando, pulsantiera equipaggiabile/equipaggiata, a scelta con collegamento AS-Interface. SIRIUS ACT - Performance in Action nel comando e nella segnalazione. Semplici da montare, altamente performanti, semplicemente perfetti.