AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU11502BM601NA0 Selettore, illuminabile, 22 mm, rotondo, in metallo lucido, bianco, 1NO, 1NO

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SU11502BM601NA0 Selettore, illuminabile, 22 mm, rotondo, in metallo lucido, bianco, 1NO, 1NO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no

  • Con lampada - no

  • Colore del pulsante - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209956551

Codice prodotto

SIE3SU11502BM601NA0

Cod. produttore

3SU11502BM601NA0

Produttore

SIE

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva

Numero di posizioni di commutazione:

3

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Con lampada:

no

Colore del pulsante:

Bianco

Instabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Tensione di alimentazione:

5...500 V

Illuminabile:

Diametro del foro:

22.3 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

32.3 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Altezza del foro di alloggiamento:

28.8 mm

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Con anello frontale:

Numero di contatti NO:

2

Numero di contatti NC:

0

Colore dell'anello frontale:

Altri

Numero di contatti di scambio:

0

Materiale dell'anello frontale:

Altri

selettore, illuminabile, 22 mm, rotondo, in metallo, lucido, bianco, selettore, breve, 3 posizioni di commutazione I>O