AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU11502BF601MA0 Selettore, illuminabile, 22 mm, rotondo, in metallo lucido, bianco, 1NO+1NC

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SU11502BF601MA0 Selettore, illuminabile, 22 mm, rotondo, in metallo lucido, bianco, 1NO+1NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no

  • Con lampada - no

  • Colore del pulsante - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209956445

Codice prodotto

SIE3SU11502BF601MA0

Cod. produttore

3SU11502BF601MA0

Produttore

SIE

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva

Numero di posizioni di commutazione:

2

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Con lampada:

no

Colore del pulsante:

Bianco

Instabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Tensione di alimentazione:

5...500 V

Illuminabile:

Diametro del foro:

22.3 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

32.3 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Altezza del foro di alloggiamento:

28.8 mm

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Con anello frontale:

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

1

Colore dell'anello frontale:

Altri

Numero di contatti di scambio:

0

Materiale dell'anello frontale:

Altri

selettore, illuminabile, 22 mm, rotondo, in metallo, lucido, bianco, selettore, breve, 2 posizioni di commutazione O-I, permanente, angolo di intervento 90°, 10:30 h/13:30 h, con supporto, 1 NO, 1 NC, morsetto a vite Selettore SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici. Siemens offre, sotto il nome commerciale SIRIUS ACT, un portfolio esclusivo di dispositivi di comando e segnalazione con omologazioni di prodotto per il mercato mondiale in tre moderne serie di design in robustometallo puro e plastica pregiata.Linnovativo concetto di innesto a scatto semplifica talmente il montaggio che per eseguirlo basta una sola mano e non servono attrezzi speciali. Per i fori di montaggio sono sufficienti semplici fori non scanalati, essendo già integrata una protezione antirotazione al 100 %.Grazie al grado di protezione elevato i robusti apparecchi sono adatti allimpiego industriale e in ambiente esterno. È persino possibile la pulizia con getto ad alta pressione. Né polvere, né oli, né liscivia possono comprometterne il funzionamento affidabile.Oltre che con il cablaggio standard, gli apparecchi possono essere collegati al controllore anche tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link. Potete così ridurre il vostro onere di cablaggio, minimizzare le fonti di errore e ottenere maggiore flessibilità.Il configuratore online grafico supporta in modo confortevole la scelta e lordinazione di singoli apparecchi, pulsantiere e iscrizioni. È disponibile una documentazione completa (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento). Esecuzioni fornibili: più colori, 2-4 posizioni di commutazione, operatore corto/lungo o manopola, luminoso/non luminoso (illuminazione anche applicabile a posteriori), comando permanente/ad impulso. Avvertenza: Apparecchio completo, fornitura incl. supporto e moduli. SIRIUS ACT - Performance in Action nel comando e nella segnalazione. Semplici da montare, altamente performanti, semplicemente perfetti.