AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU11502BC601BA0 Selettore, 22 mm, rotondo, in metallo, lucido, bianco, ad impulso, 1NO

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SU11502BC601BA0 Selettore, 22 mm, rotondo, in metallo, lucido, bianco, ad impulso, 1NO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Tensione di alimentazione - 5...500 V

  • Diametro del foro - 22.3 mm

  • Larghezza del foro di alloggiamento - 32.3 mm

  • Altezza del foro di alloggiamento - 28.8 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047621075938

Codice prodotto

SIE3SU11502BC601BA0

Cod. produttore

3SU11502BC601BA0

Produttore

SIE

Numero di posizioni di commutazione:

2

Tensione di alimentazione:

5...500 V

Diametro del foro:

22.3 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

32.3 mm

Altezza del foro di alloggiamento:

28.8 mm

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

selettore, 22 mm, rotondo, in metallo, lucido, bianco, selettore, corto, 2 posizioni di commutazione O