AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU11004BF113BA0 Selettore a chiave RONIS, 22 mm, rotondo, in plastica, estrazione chiave O+I, 1NO

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SU11004BF113BA0 Selettore a chiave RONIS, 22 mm, rotondo, in plastica, estrazione chiave O+I, 1NO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Tensione di alimentazione - 5...5 V

  • Diametro del foro - 22.3 mm

  • Larghezza del foro di alloggiamento - 29.5 mm

  • Altezza del foro di alloggiamento - 49.4 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209957701

Codice prodotto

SIE3SU11004BF113BA0

Cod. produttore

3SU11004BF113BA0

Produttore

SIE

Numero di posizioni di commutazione:

2

Tensione di alimentazione:

5...5 V

Diametro del foro:

22.3 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

29.5 mm

Altezza del foro di alloggiamento:

49.4 mm

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

selettore a chiave RONIS, 22 mm, rotondo, in plastica, numero serratura SB30, con 2 chiavi, 2 posizioni di commutazione O-I, permanente, 10:30 h/13:30 h, estrazione chiave O+I, con supporto, 1 NO, morsetti a molla, possibili serrature speciali: SB31, 421, 455 Selettore a chiave SIRIUS ACT per elevati requisiti di sicurezza dellaccesso. Siemens offre, sotto il nome commerciale SIRIUS ACT, un portfolio esclusivo di dispositivi di comando e segnalazione con omologazioni di prodotto per il mercato mondiale in tre moderne serie di design in robusto metallo puro e plastica pregiata.Linnovativo concetto di innesto a scatto semplifica talmente il montaggio che per eseguirlo basta una sola mano e non servono attrezzi speciali. Per i fori di montaggio sono sufficienti semplici fori non scanalati, essendo già integrata una protezione antirotazione al 100 %.Grazie al grado di protezione elevato i robusti apparecchi sono adatti allimpiego industriale e in ambiente esterno. È persino possibile la pulizia con getto ad alta pressione. Né polvere, né oli, né liscivia possono comprometterne il funzionamento affidabile.Oltre che con il cablaggio standard, gli apparecchi possono essere collegati al controllore anche tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link. Potete cosìridurre il vostro onere di cablaggio, minimizzare le fonti di errore e ottenere maggiore flessibilità.Il configuratore online grafico supporta in modo confortevole la scelta e lordinazione di singoli apparecchi, pulsantiere e iscrizioni. È disponibile unadocumentazione completa (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento). Esecuzioni fornibili: diversi sistemi di chiusura (Siemens, C; Siemens, B; RONIS; OMR), 2/3 posizioni di commutazione, comando permanente/ad impulso, diverse posizioni di estrazione chiave. Avvertenza: Apparecchio completo, fornitura incl. supporto e moduli. SIRIUS ACT - Performance in Action nel comando e nella segnalazione. Semplici da montare, altamente performanti, semplicemente perfetti.