AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SE71401BD00 Interruttore a fune SIRIUS, custodia in metallo, 1 x M20 x 1,5, 1NO+1NC, con blocco EN ISO 13850

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SE71401BD00 Interruttore a fune SIRIUS, custodia in metallo, 1 x M20 x 1,5, 1NO+1NC, con blocco EN ISO 13850

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 1

  • Lunghezza massima del cavo di sgancio - 130 m

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Con visualizzazione trazione -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209567924

Codice prodotto

SIE3SE71401BD00

Cod. produttore

3SE71401BD00

Produttore

SIE

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

1

Lunghezza massima del cavo di sgancio:

130 m

Grado di protezione (IP):

IP65

Con visualizzazione trazione:

Numero di contatti di scambio:

0

Temperatura ambiente:

-25...-25 °C

interruttore a fune custodia in metallo, 1x M20x1,5; 1NO+1NC, blocco di ritenzione EN ISO 13850 e sblocco a pulsante, per lunghezze di fune fino a 50 m interruttore a fune SIRIUS 3SE7 per la sorveglianza o come dispositivo di ARRESTO DI EMERGENZA per parti dimpianto particolarmente pericolose, ad es. per nastri trasportatori. Con gli interruttori a fune è possibile realizzare funzioni di comando e di ARRESTO DI EMERGENZA per ogni esigenza. Gli apparecchi sono semplici da bloccare e dispongono di un pulsante di ARRESTO DI EMERGENZA integrato e di una visualizzazione a LED visibile anche a grande distanza. Gli interruttori soddisfano i massimi requisiti disicurezza secondo PL e o SIL 3. Essi sono disponibili con lunghezze di fune diverse, combinazioni di elementi di contatto, con indicatori a LED o pulsante a fungo di ARRESTO DI EMERGENZA. Le varianti con blocco sono fornite con sblocco a pressione, a chiave o a rotazione. Come accessori sono disponibili funi di acciaio con guaina in plastica rossa in diverse lunghezze con rispettivi accessori di fissaggio. Safety is a SIRIUS business.