AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SE53240SB211AC8 Interruttore di posizione di sicurezza, forza di ritenuta 1300 N, bobina magnetica DC 24 V, 2NC/1NO, a 8 poli

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SE53240SB211AC8 Interruttore di posizione di sicurezza, forza di ritenuta 1300 N, bobina magnetica DC 24 V, 2NC/1NO, a 8 poli

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forza di ritenuta - 1300 N

  • Numero di contatti ausiliari di sicurezza - 2

  • Larghezza del sensore - 54 mm

  • Altezza del sensore - 43.5 mm

  • Lunghezza del sensore - 198 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047621057460

Codice prodotto

SIE3SE53240SB211AC8

Cod. produttore

3SE53240SB211AC8

Produttore

SIE

Forza di ritenuta:

1300 N

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

2

Larghezza del sensore:

54 mm

Altezza del sensore:

43.5 mm

Lunghezza del sensore:

198 mm

Corrente nominale a AC-15, 24 V:

1.5 A

Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:

1.5 A

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...60 °C

finecorsa di sicurezza con blocco di ritenuta, forza di ritenuta 1300 N, 5 direzioni di accostamento, con blocco magnetico, tensione del magnete DC 24 V, sorveglianza attuatore 2NC/1NO sorveglianza magnete 2NC/1NO, cablato con connettore M12, a 8 poli, Il relativo attuatore 3SE5000-0AV0 oppure 3SE5000-0AW4/5. Deve essere ordinato separatamente. Interruttori di sicurezza meccanici SIRIUS 3SE5 per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione mobili. Essi assicurano che porte/ripari di protezione, coperture o sportelli/griglie di protezione restino bloccati finché sussiste uno stato di pericolo. Le testine di comando con montaggio senza viti sono ruotabili di 4 x 90 gradi. Sono possibili 5 direzioni di azionamento dellazionatore, di cui una frontale. Gli elementi di contatto garantiscono una sicurezza di contatto molto elevata e sono commutabili solo con azionatore codificato separato, assicurando così una elevata protezione antimanipolazione. LED segnalano chiaramente lo stato attuale dellapparecchio. Gli apparecchi hanno omologazioni internazionali (IEC, UL). Con le corrispondenti configurazioni di interruttore si possono soddisfare i massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3. Gli apparecchi sono disponibili con interblocco a molla o interblocco magnetico, in plastica con forza di ritenuta di 1300 N o in metallo con forzadi ritenuta di 2300 N. È ordinabile unampia gamma di azionatori con codifica 3D. Alcune varianti sono disponibili opzionalmente con visualizzazione di stato a LED. La serie 3SF1 con collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface completa la gamma di prodotti. Lazionatore non è compreso nella dotazione di fornitura degli interruttori di sicurezza e va ordinato separatamente. Come accessori sono disponibili, aseconda dellesecuzione, connettori nonché ulteriori accessori di collegamento. Safety is a SIRIUS business.